Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
KOPOS LHD 40X40_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 2 m Schwarz Elektroinstallationskanal LHD 40x40, schwarz Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C Flammwidrigkei...
Komfortables Kabelmanagement und sicherer Schutz Mit dem flexiblen Kabelkanal von Manhattan gehört Kabelsalat der Vergangenheit an. Er hält Ihre Kabel nicht nur straff sortiert, sondern sorgt durch...
vertikale Montage für höhenverstellbare Tische einfach mit 2 Schrauben von unten an der Tischplatte zu befestigen 4 Kammern, z.B. zum Verlegen von Monitor-, USB- und Netzkabel Höhe max. 1,28m, einz...
- Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und kann bei Bedarf schnell abgenommen werden - 3M Klebestreifen zur ...
Kabelführungskanäle für 42HE Netzwerk- und Serverschränke Produktvorteile: Einfache Montage in jedem DIGITUS 42HE Netzwerk- und Serverschrank ab 800 mm Breite. Vertikale, geordnete Kabelführung neb...
Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle Vibrationsbeständig Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6 Farbcodierung für...
Produktinformationen "19" Kabelpanel 1HE, mit Abdeckung, schwarz" von LogiLink Professional Stabile Kabelführungsleisten für ein optimales Kabelmanagement im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau ...
• Länge 1050 mm · Beliebig ablängbar · Mit 2 doppelseitigen Klebestreifen zur Fixierung unter dem Tisch · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Material Kunststoff
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...