Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF1501509011 Kabel-Organizer Universal Kabelkanal Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF1501509011 Kabel-Organizer Universal Kabelkanal Schwarz 1 Stück(e)
Hager LF1501509011 Kabel-Organizer Universal Kabelkanal Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84939728
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501509011
EAN/GTIN:
     4012740856690
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
IP30 IK06 EN50085-2-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,735* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LF1501569011
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.