Einsatzerprobt / UL-anerkannt / Thermodrucktechnologie Robuste, langlebige Schriftbänder für industrielle Einsatzorte Schriftbänder, die kleben und halten Vinyl-Schriftbänder für allgemeine Beschri...
Langlebige Etiketten für zahllose Anwendungen. Bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit, ganz egal für welche Aufgabe DYMO XTL-Etiketten sind langlebig und eignen sich für eine Vielzahl von Oberfläc...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschr...
Langlebige Etiketten für zahllose Anwendungen. Bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit, ganz egal für welche Aufgabe DYMO XTL-Etiketten sind langlebig und eignen sich für eine Vielzahl von Oberfläc...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
DYMO® Industrie-Beschriftungsgeräte sind robust, benutzerfreundlich und erfüllen branchenspezifische Etikettierungsnormen.
Sicherheit, Produktivität und Organisation. Mit DYMO®-Beschriftungsgeräten für Lager können Betriebe ihre
Prozesse in Büros und auf Arbeitsstellen rationalisieren. Die industriellen Beschriftungsgeräte von DYMO®
zeichnen sich durch ein langlebiges, robustes Design und eine schnelle Erstellung von Etiketten aus. Verwenden
Sie Rohrleitungsetiketten zur Kennzeichnung von Inhalt und Durchflussrichtung, Drahtertiketten zur schnellen
Fehlersuche und Sicherheitsetiketten, um Gefahren zu erkennen und Mitarbeiter zu schützen. Mit den leistungsstarken
Beschriftungsgeräten von DYMO® für Lagerhäuser können Profis Zeit und Geld sparen und die Sicherheit am Arbeitsplatz
gewährleisten.
Kabel-/Daten-/Netzwerktechnik-Anwendungen
Die Beschriftung von Kabeln, Patchfeldern, Servern oder Schrumpfschläuchen kann umständlich, langwierig und
frustrierend sein. DYMO bietet hier mit den industriellen Beschriftungsgeräten der XTL™- und Rhino™-Serien eine
hervorragende Lösung. Mit ihnen lassen sich schnell, einfach und vor allem frustrationsfrei Etiketten erstellen.
Damit sind die Geräte hervorragend für den Einsatz im Bereich der Kabel-/Daten-/Netzwerktechnik-Anwendungen geeignet.
Verwenden Sie einen Touchscreen, um in Sekundenschnelle hochwertige Etiketten zu erstellen.
Druckt Etiketten mit einer Geschwindigkeit von 28 mm pro Sekunde.
Ein wiederaufladbares Akkupack mit Netzadapter ist für jede Aufgabe gewappnet.
Unterstützt Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code Barcodes.
Umstieg von PC auf XTL™ mit mitgelieferter DYMO®-ID®-Software.
Ideal für jede Etikettenanwendung.
Mit XTL™ Allzweck-, Endlosband- und vorkonfektionierten Schrumpfschlauchetiketten, laminierten Draht-/Kabelumhüllungen,
Sicherheitsetiketten und mehr verwenden.
Mit seiner QWERTZ-Tastatur und einer Bibliothek mit mehr als 150 Symbolen und Begriffen für Elektrik, Pro-AV/Sicherheit
und Gebäudemanagement erledigt der Rhino™ 4200 technische
Kennzeichnungen schnell und sauber. Über die Direktzugriffstasten können Sie ganz schnell Kabelumwicklungen,
Patchfelder/Verteilungen, Etiketten mit fester Länge und vieles mehr erstellen und
formatieren, während Ihnen die „Favoritentaste“ mit nur einem Tastendruck Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten,
Symbole und Begriffe bietet. Mit dem Rhino™ 4200 drucken
Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus reißfestem Nylon, permanentem haftendem Polyester oder strapazierfähigen Vinylmaterialien –
und Sie können direkt auf Schrumpfschläuche drucken. Die integrierten Gummiummantelungen schützen das Gerät vor Schäden durch
Fallenlassen oder Stürzen bei der Arbeit.
Der tragbare Rhino™ 5200 spart Zeit und Geld. Mit nur einer
der Direktzugriffstasten des Rhino™ 5200 formatieren Sie den Text
für perfekte Patchfeldetiketten, mit einer anderen drucken Sie sofort die passenden Etiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten, ohne
den Text neu eingeben zu müssen! Genauso einfach ist es, Etiketten für Klemmenblöcke oder 110-Klemmleisten, Barcodes und vieles mehr zu drucken.
Nehmen Sie den robusten, tragbaren Rhino™ 6000+ mit auf jede
Arbeitsstelle - er bietet viele zeitsparende Funktionen, um jede Anlage, jedes Bauteil schnell und professionell zu beschriften. Schließen
Sie ihn an Ihren PC an und verwenden Sie die DYMO® ID-Software*, um Etiketten auf Ihrem Computer zu erstellen, direkt auszudrucken
oder aber im Gerät zur späteren Verendung abzuspeichern. Der Rhino™ 6000+
erfüllt die wichtigsten ANSI-
und TIA/EIA-606-B-Beschriftungsnormen. Dank der einzigartigen "Hot Keys" wird der Etikettentext automatisch mit nur
einem Tastendruck für perfekte Patchfeldetiketten oder Verteilungen, passgenaue Etiketten für Kabel oder Schilder
für Frontplatten formatiert, ohne dass Sie den Text neu eingebenmüssen! Der
Rhino™ 6000+ druckt alle gängigen
Barcodetypen incl. QR-Codes. 250+ Industriesymbole sind vorprogrammiert und per PC beliebig erweiterbar. So geht
Beschriftung schnell, einfach und unkompliziert.
Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Schriftbänder weder einrollen noch ablösen.
Thermotransferdrucktechnik – Schriftbänder verschmieren nicht und bleichen nicht aus.
Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen.
Durch die Rückseitenschlitzung der Schutzfolie lassen sich die Schriftbänder schnell und unkompliziert anbringen
UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
REACH & RoHS-konform
Externe Schriftband-Kassetten bestehen aus 100 % Recyclingmaterialien
Umkarton-Verpackungen von IND Schriftbändern bestehen aus einer Mischung aus 80 % Recyclingmaterial und FSC-zertifizierten Materialien
Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Schriftbänder weder einrollen noch ablösen.
Thermotransferdrucktechnik – Schriftbänder verschmieren nicht und bleichen nicht aus.
Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen.
Durch die Rückseitenschlitzung der Schutzfolie lassen sich die Schriftbänder schnell und unkompliziert anbringen
UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
REACH & RoHS-konform
Externe Schriftband-Kassetten bestehen aus 100 % Recyclingmaterialien
Umkarton-Verpackungen von IND Schriftbändern bestehen aus einer Mischung aus 80 % Recyclingmaterial und FSC-zertifizierten Materialien
Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
DYMO® ID-Software
Einfaches Etikettieren ist jetzt noch einfacher.
Das einheitliche Softwaredesign der DYMO® ID Software und der Rhino™ 6000+ / XTL™ Beschriftungsgerät erleichtert den
Übergang zwischen PC und Etikettendrucker.
Importieren Sie schnell Daten, um eine Reihe von Etiketten in nur wenigen Schritten zu erstellen, um manuelle Eingaben
zu vermeiden, Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern.
Über 200 vorinstallierte Symbole und Bilder - oder fügen Sie einfach ein benutzerdefiniertes Bild hinzu, um die Kommunikation zu
verbessern und Industriestandards zu erfüllen.
Schnelle Anpassung und Upgrades - schließen Sie Ihr XTL™/RhinoTM 6000+ Beschriftungsgerät einfach an einen PC an und verwenden
Sie die DYMO® ID Software, um Ihre Einstellungen anzupassen und auf dem neuesten Stand zu halten.
Wir fühlen uns verpflichtet Ihre Effizienz zu steigern, aber auch gleichzeitig in den Umweltschutz zu investieren.
DYMO® verfügt über ein engagiertes Team, das sich mit regierungs- und länderspezifischen Anforderungen bezüglich Produktkonformität, Sicherheit
und Nachhaltigkeit befasst. Wir sind sehr aktiv involviert, wenn es darum geht, unsere Umwelt zu schützen.
DYMO® investiert in Nachhaltigkeit:
FSC® zertifiziert
DYMO® LabelWriter™ Papieretiketten und DYMO® LetraTag™ Papieretiketten.
100% recyceltes Material für externe Kassette
BPA-freie
LabelWriter™ Papieretiketten
Benötigt keine Tinte oder Toner
27% weniger Energieverbrauch, während der Produktion seit 2016.
Wiederaufladbare Batterien für Mehrheit der DYMO®-Maschinen.
40%der DYMO®-Produkte werden mit Lösungsmitteln auf Wasserbasis hergestellt.
73% weniger Wasser Verbrauch während der Produktion* zwischen 2009 - 2019.
Seit 1998 ISO 9001 & ISO 14001 zertifiziert zur Qualitätsüberwachung und Management der Auswirkungen von Produktion auf die Umwelt.
Alle DYMO®-Produkte sind REACH- und RoHS-konform.
*Sint-Niklaas Produktion, Belgien, Europa
Alle bei Mercateo verfügbaren Beschriftungsgeräte und Etiketten von DYMO® finden Sie
in der DYMO®-MARKENWELT.