Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/rot
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/rot
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/rot
Artikel-Nr.:
     C1677-1805416
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805416
EAN/GTIN:
     0071701059727
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Länge:
5.5
Werkstoff:
PVC
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Rhino Band IND
Artikelbezeichnung:
Vinylband
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Breite:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C
Farbe des Schriftbandes:
rot
laminiert ausgeführt:
Nein
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
Druckfarbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 550 Meter (ab € 0,02313* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.