Kabelbrücken aus Aluminium ∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammen...
Vulcascot Kabelbrücke VUS-002 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St. Kabelbrücke Snap Fit Standard Grau Anzahl Kanäle: 1 Diese flexiblen Standard-Kabelbrücken aus Hartgummi sind die idea...
FHA ist eine Kabelabdeck-Haube mit Einhängung aus PVC-U in Farbe rot.Verwendet wird diese Abdeckhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Si...
Kabelbrücken aus Aluminium ∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammen...
Kabelbrücke Endstück 3X35 KB3X35EKabelbrückensystem für vielfältige Einsatzmöglichkeiten ausgerichtet, geeignet für geschütztes Verlegen von Leitungen auf zum Beispiel Straßenfesten, Wochenmärkten,...
Innendurchmesser = 14 x 8mm Länge = 3m Breite = 68 mm Farbe = Gelb Anzahl der Kanäle = 1 Serie = CableSafe SnapFit-Kabelschutz. Einrastbare Kabelschutzvorrichtungen wurden für den Schutz von losen ...
Vulcascot Kabelbrücke VUS-007 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 3000 mm Inhalt: 1 St. Kabelbrücke Snap Fit BNC Schwarz Anzahl Kanäle: 2 Flexible Kabelbrücken. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem ...
Kabelbrücken aus Aluminium ∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammen...
Innendurchmesser = 30 x 10mm Länge = 3m Breite = 83 mm Farbe = Gelb Anzahl der Kanäle = 1 Serie = CableSafe SnapFit-Kabelschutz. Einrastbare Kabelschutzvorrichtungen wurden für den Schutz von losen...
Vulcascot Kabelbrücke VUS-009 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 3000 mm Inhalt: 1 St. Kabelbrücke Snap Fit BNC Schwarz Anzahl Kanäle: 2 Flexible Kabelbrücken. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem ...
FHA ist eine Kabelabdeck-Haube mit Einhängung aus PVC-U in Farbe rot.Verwendet wird diese Abdeckhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Si...