Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-002 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541351-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke VUS-002 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Snap Fit Standard

Grau
Anzahl Kanäle: 1

Diese flexiblen Standard-Kabelbrücken aus Hartgummi sind die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel und Leitungen. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, wetterfest und UV beständig.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grau · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,witterungsbeständig,UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 14 x 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 68 x 11 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
feuerhemmend | witterungsbeständig | UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
VUS-002
Typ (Hersteller-Typ):
VUS-002
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 5060429030045, Vulcascot, VUS-002, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 51,23*
€ 4,00*
ab € 37,58*
€ 51,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.