Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problemlose...
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich EHA® Aluminium-Kabelbrücken in Warnausführung bis zu 600 kg/dm² belastbar mit Hubwagen und leichteren Fahrze...
Kabelbrücken-Set Material: Aluminium Farbe: beige Breite: 80 mm Gesamthöhe: 20 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm Set bestehend aus: - 3 x 40 cm Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problemlose Überqu...
Kabelbrücken-Set 2, Kabelbrücke 40cm, grau, Aluminiumprofil, 80x20mm Kabelbrücken-Set 2, bestehend aus 3 Kabelbrücken je 40 cm, Doppelklebeband zum Fixieren, 6 Längsverbindern und Gebrauchsanleitun...
Höhe: 95 mm Breite/Überfahrlänge: 330 mm Länge: 368 mm Material: Vollgummi mit 2 gelben Reflexstreifen Gewicht: 21,5 kg LKW-geeignet, belastbar bis max. 30 t | extrem robust und widerstandfähig die...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 7 - schwarz EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile besonders ...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Das Endstück links der Bordsteinrampe Typ NOX besteht aus Recyclingmaterial und verfügt über praktische Reflexlinsen, damit die Bordsteinrampe auch im Dunkeln zu erkennen ist. Die Rampe lässt sich ...
Das Endstück rechts der Bordsteinrampe Typ NOX besteht aus Recyclingmaterial und verfügt über praktische Reflexlinsen, damit die Bordsteinrampe auch im Dunkeln zu erkennen ist. Die Rampe lässt sich...