Innendurchmesser = 30 x 10 & 20 x 10mm Länge = 4.5m Abmessungen Innen = 30 x 10 & 20 x 10mm Farbe = Grau Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 2 Serie = Multi Compartment "Die Breiten der Profile BN...
Innendurchmesser = 16 x 14 + 16 x 18mm Länge = 4.5m Abmessungen Innen = 16 x 14 + 16 x 18mm Farbe = Schwarz Anzahl der Kanäle = 3 Serie = Multi Compartment BS467 Teil 7 Klasse 3. Snap-Fit-Kabelschu...
Innendurchmesser = 30 x 10 & 20 x 10mm Länge = 4.5m Abmessungen Innen = 30 x 10 & 20 x 10mm Farbe = Schwarz Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 2 Serie = Multi Compartment "Die Breiten der Profile...
Innendurchmesser = 20mm Länge = 4.5m Breite = 130 mm Farbe = Schwarz/Gelb Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 1 Serie = Temporary Traffic Calming BS476 Teil 7 Klasse 2 und entsprechende europäisch...
Innendurchmesser = 30mm Länge = 4.5m Breite = 180 mm Farbe = Schwarz/Gelb Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 1 Serie = Temporary Traffic Calming BS476 Teil 7 Klasse 2 und entsprechende europäisch...
Das Schake Kabelführungsmasten Komplettset besteht aus einer Beton-Aufstellvorrichtung, einer Stellage sowie einer Kabelkrone. So können Kabelstränge ideal zum Unterfahren verlegt werden. Schake K...
Vulcascot Kabelbrücke VUS-056 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 4500 mm Inhalt: 1 St. Kabelbrücke Industrial Type A Schwarz Anzahl Kanäle: 1 Diese flexible Warnkabelbrücke ist mit gut sichtbaren Marki...