Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Multi Compartment Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 16 x 14 + 16 x 18mm 16 x 14 + 16 x 18mm, (Top) 40 mm,


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208522
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26101302
EAN/GTIN:
     5060429031356
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 16 x 14 + 16 x 18mm
Länge = 4.5m
Abmessungen Innen = 16 x 14 + 16 x 18mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kanäle = 3
Serie = Multi Compartment

BS467 Teil 7 Klasse 3. Snap-Fit-Kabelschutzvorrichtungen mit mehreren Fächern. Entwickelt, um Kabel mit größerem Durchmesser und Telekommunikationskabel in drei geräumigen Fächern aufzunehmen. Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine Emission giftiger Dämpfe BS 276 Teil 7, Klasse 3 und europäisches Äquivalent
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16 x 14 + 16 x 18mm
Länge:
4.5m
Abmessungen Innen:
16 x 14 + 16 x 18mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kanäle:
3
Serie:
Multi Compartment
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, vulcascot kabelabdeckung, 208522, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101302, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,60*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 4 Meter (ab € 32,90* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 181,87*
€ 216,43
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 177,30*
€ 210,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 175,04*
€ 208,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 168,44*
€ 200,44
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 160,02*
€ 190,42
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 151,60*
€ 180,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 131,60*
€ 156,60
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.