| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1033926 Herst.-Nr.: 26101330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 26mm Länge = 4.5m Breite = 140 mm Farbe = Schwarz Anzahl der Kanäle = 1 Standards = BS 476 Teil 7 Klasse 3
Kabelschutzabdeckungen in Industrieausführung. Robuste, UV-beständige Gummi-Kabelschutzabdeckungen für alle Arten von Industrieanwendungen. Sie sind speziell für den Schutz von Netzkabeln, Bündeln und Schläuchen vor Schäden konzipiert, insbesondere in Gebieten mit häufiger Fahrzeugbewegung. Eigenschaften und Vorteile. Robust und langlebig Halogenfrei Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine giftigen Dämpfe UV-beständig für längere Lebensdauer Nichtleitend Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3. Anwendungsbereich. Lagerhaus Daten- und Netzkabel Baustellen Werften Provisorische Verkehrszeichen. Profile gemäß BS476 Klasse 3, entsprechend europäischer DIN410 Teil 1 und Klasse B1. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 26mm | Länge: | 4.5m | Breite: | 140 mm | Farbe: | Schwarz | Anzahl der Kanäle: | 1 | Standards: | BS 476 Teil 7 Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, vulcascot kabelabdeckung, 1033926, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101330, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers |
| | |
| |