Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Multi Compartment Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30 x 10 & 20 x 10mm 30 x 10 & 20 x 10mm, (Top) 50 mm,


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2983430
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001124
EAN/GTIN:
     5060429031202
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 30 x 10 & 20 x 10mm
Länge = 4.5m
Abmessungen Innen = 30 x 10 & 20 x 10mm
Farbe = Schwarz
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 2
Serie = Multi Compartment

"Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betragen: BNC1 (30,83 mm), BNC2 (40,88 mm) und BNC3 (50,108 mm).". SnapFit® BNC-Kabelschutzabdeckungen. Jeder Profiltyp besteht aus 2 getrennten Kammern verschiedener Größe in einer festen Kabelschutzabdeckung, um Starkstrom- von Niederspannungskabeln zu isolieren. Zu den Anwendungen gehören: Elektronik-/Computerräume und alle Umgebungen mit sowohl Starkstrom- als auch Niederspannungskabeln. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) und UV-beständig. Verhindert Unfälle durch lose Kabel Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine Emission giftiger Dämpfe Schwer entflammbar entsprechend europäischer DIN 4102 Teil 1 und Klasse B1 Geprüft auf Nichtleitfähigkeit, entspricht BS903-C5 bei 500 Volt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30 x 10 & 20 x 10mm
Länge:
4.5m
Abmessungen Innen:
30 x 10 & 20 x 10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
2
Serie:
Multi Compartment
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, vulcascot kabelabdeckung, 2983430, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26001124, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 67,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 96,96*
€ 115,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 94,94*
€ 112,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 91,03*
€ 108,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 90,04*
€ 107,15
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 85,55*
€ 101,80
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 81,03*
€ 96,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 67,54*
€ 80,37
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.