Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Die Defender MINI-Kabelbrücke wird mit schwarzem oder gelbem Deckel angeboten und eignet sich sowohl für Einsätze im Innen- als auch im Außenbereich. Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke mit in...
Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen oder Studios, ist die kompakte Defender® MICRO-Kabelbrücke ideal geeignet. Sie besitzt...
Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um...
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®! Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Ka...
Innendurchmesser = 14.8 x 7.8mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 14.8 x 7.8mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro...
Kabelbrücke System B - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden Abmaße Durchlasskanäle:...
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®! Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Ka...
Bodenkabelkanal, Typ=8659568, Anzahl Kammern=1, Breite=25.4 mm, Breite der Kammern=7.4 mm, Höhe=5.8 mm, Höhe der Kammern=3.8 mm, Länge=1 m, Farbe Kabelkanal=Weiss, Material Kabelkanal=PVC
Kabelbrücke System B - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden Abmaße Durchlasskanäle:...
Zur Verlegung in frequentierten Durchgangsbereichen Kompatibel zu den Kabelschlangen Classic und Pro (siehe Zubehör) Werkzeugfrei zusammensteckbar Inklusive montierten schwenkbaren Anschlussglieder...
Kabelbrücke System B - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden Abmaße Durchlasskanäle:...
Innendurchmesser = 29.4mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 29.4 x 15.4mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-...