Mit dieser Zange von Delock können Kunststoffkabelbinder mit einer Breite von bis zu 9,5 mm und einer Dicke von bis zu 2,3 mm in einem Schritt gespannt und geschnitten werden. Einfache Anwendung De...
Elektro Werkzeugkoffer 128tlg Auf das Elektrohandwerk abgestimmter Inhalt Ideal für Handwerker, Monteure oder Lehrlinge Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert...
Spannwerkzeug für sämtliche OBO Spannbänder in Verbindung mit entsprechenden Spannbandverschlüssen. Mit hoher Spannkraft, Ratschenfunktion, Ablängvorrichtung und runden Griffen für eine angenehme H...
Kabelbinderzange, Typ=RND 550-00173, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.2 mm, Breite=25 mm, Gewicht=340 g, Höhe=150 mm, Länge=260 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz / Orange, Werkzeugmaterial=Ede...
Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern Ideal für die Montage vor Ort Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeug...
Robustes Metallwerkzeug fur Kabelbinder bis 4,8 mm Breite. Prozesssicheres Spannen und automatisches bundiges Abschneiden. Stufenlose Zugkraftverstellung moglich. Ein zuverlassiges und wartungsarme...