Übersicht | "Kabelbinderfuß"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Kabelbinderhalter 3.6 mm Weiss Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück (1 Angebot) Kabelbinderhalter, Typ=121 C, A=19 mm, B=3.5 mm, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Binderbreite max.=3.6 mm, Höhe=3.5 mm, Länge=19 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Befes... |
|
ab € 23,28* pro 100 Stück |
| |
Fußteil natur (4 Angebote) Spreizanker zur Befestigung in Bohr- oder Stanzlöchern Ideal für platzsparende Anwendungen mit eingeschränktem Zugang Produkte mit Teller schützen vor Schmutz und Staub Bietet einfache Methoden zur... |
|
ab € 11,57* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 0,103* pro Stück |
| |
|
|
ab € 665,28* pro 500 Stück |
| |
|
|
ab € 2,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,1464* pro Stück |
| |
Klebesockel 30x30 mm, schwarz (19 Angebote) Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich Perfekt in Kombination mit Q-tie Kabelbindern Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass b... |
|
ab € 0,4391* pro Stück |
| |
Kabelbinderhalter 3.6mm Natur Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück (1 Angebot) Kabelbinderhalter, Typ=TC 5344 A, A=5 mm, B=19.2 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Binderbreite max.=3.6 mm, Breite=19.05 mm, C=19.2 mm, D=2.8 mm, E=19 mm, Höhe=5 m... |
|
ab € 25,13* pro 100 Stück |
| |
|
HellermannTyton 151-02219 FMB4APT-A-PA66HS-BK |
ab € 117,86* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 0,1357* pro Stück |
| |
Befestigungselement 29,9x25mm schwarz (4 Angebote) Abstandshalter und Befestigungselement in einem Bündel werden sicher über scharfe Kanten geführt Für Gewindebolzen oder Schrauben Kombinierbar mit Schwerlastkabelbindern Für Kabelbinder bis 12,7 mm... |
|
ab € 1,609* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,5375* pro Stück |
| |
|
HellermannTyton 151-27019 LKC-PA66-NA |
ab € 9,55* pro 10 Stück |
| |
Kabelbinderhalter 3.8mm Weiss Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück (1 Angebot) Kabelbinderhalter, Typ=RND 475-00414, A=15.4 mm, B=4.8 mm, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Binderbreite max.=3.8 mm, Breite=6.54 mm, Höhe=15.4 mm, Länge=6.1 mm, Öff... |
|
ab € 11,82* pro 100 Stück |
| |
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige (9 Angebote) Kompakte, flache Bauweise Kombinierbar mit Kabelbindern bis zu 5 mm Breite 4-Wege-Einschlaufrichtung Zum Einsatz kommen die CTAM-Sockel aus dem Werkstoff PEEK bei Anwendungen, wo besondere Material... |
|
ab € 247,16* pro 100 Stück |
| |
|