Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter 3.6mm Natur Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177074
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TC 5344 A
EAN/GTIN:
     5414363058922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter, Typ=TC 5344 A, A=5 mm, B=19.2 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Binderbreite max.=3.6 mm, Breite=19.05 mm, C=19.2 mm, D=2.8 mm, E=19 mm, Höhe=5 mm, Länge=19.05 mm, Öffnungsdurchmesser=2.8 mm, Befestigung des Halters=Selbstklebend, Farbe Halter=Natur, Material Halter=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,35*
€ 52,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.