Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M5, PEEK, beige
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00758
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00758
EAN/GTIN:
     4944387956269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Kompakte, flache Bauweise
  • Kombinierbar mit Kabelbindern bis zu 5 mm Breite
  • 4-Wege-Einschlaufrichtung

Zum Einsatz kommen die CTAM-Sockel aus dem Werkstoff PEEK bei Anwendungen, wo besondere Materialeigenschaften gefordert sind. Einerseits können diese Sockel in Bereichen mit hoher Dauertemperatur bis + 240 °C verbaut werden, z. B. bei Befestigungen am Abgassystem oder im Motorraum. In der Halbleiterindustrie werden Produkte aus PEEK u. a. in Testlaboren eingesetzt, um den Einfluss von fremden Ausgasungen zu minimieren. Aufgrund der guten Strahlenresistenz eignen sich die Sockel für die Verwendung in der Medizintechnik/Röntgentechnik. Für den Einsatz in der chemischen Industrie spricht die gute Beständigkeit gegen Säuren und andere Chemikalien. CTAM-Sockel können hervorragend bisherige Metallösungen ersetzen.
Weitere Informationen:
Länge:
20.5 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.0 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-55 °C | 240 °C
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelhalter, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,5766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 308,08*
€ 366,6152
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 291,78*
€ 347,2182
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,61*
€ 338,6859
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,32*
€ 328,8208
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,41*
€ 295,6079
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.