Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter 3.6 mm Weiss Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121 C
EAN/GTIN:
     7611577171531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter, Typ=121 C, A=19 mm, B=3.5 mm, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Binderbreite max.=3.6 mm, Höhe=3.5 mm, Länge=19 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Befestigung des Halters=Selbstklebend, Farbe Halter=Weiss, Material Halter=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
252 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.