Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelrinne 6,9 mm x 617mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531798
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009290R0005
EAN/GTIN:
     5414363065814
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 617mm
Breite = 6,9 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Kabelrinne
Weitere Informationen:
Länge:
617mm
Breite:
6,9 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelrinne
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, 2531798, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009290R0005, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,344*
€ 21,634*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 22,04*
1
€ 5,95*
ab € 16,6175*
€ 23,0575*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 19,255*
€ 23,405*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,36*
€ 46,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.