Die Kabelbinder mit Blockiersystem helfen ganz einfach beim Bündeln von Kabeln, Rohren oder beim Verschließen von Beuteln und Säcken wie z.B Müllsäcke. Aber auch in der Landwirtschaft und Blumenzuc...
Kabelbinder, Typ=PCT-0150-030-RD-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.3 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Ja, Kabel...
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...