KE7701 - Kabeltester Set und Telco Leitungssucher Kit. KE7701 Kabeltester Set und Leitungssucher Kit, bestehend aus 2x KE7000 Kabeltester zur Erkennung von Verdrahtungsfehlern in Netzwerk- und Fern...
Der Netzwerk-Kabeltester von Good Connections® ist ein handlicher Leitungstester mit vier verschiedenen Testports (RJ11 / RJ45 / USB / BNC). Er untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Ader...
Kabeltester BT-200 Basetech BT-200 Geeignet für RJ-45, RJ-11, BNC Kabeltester BT-200 Für BNC, RJ11 und RJ45 Einzeladerprüfung Übersichtliche Leuchtanzeige Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder ge...
Mit diesem Werkzeug von Delock kann schnell und einfach ein Netzwerkkabel mit einem Konnektor verbunden werden. Die gummierten Handgriffe bieten dabei einen festen Halt während des Crimpvorganges. ...
Ideal Kabeltester LANTEKIII-500 LanTEK series LanTEK III-500-PLA Geeignet für Twisted Pair, Ausführung Kategorie 6-Zertifizierungsset, Anzeigeart LCD, Messwertspeicher, Geeignet für Netzwerkprotoko...
Das Scout? Pro 3 Prufgerat mit Remote-Ortungseinheit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel ortet und uberpruft. Mit den 18 mitgelieferten Remote-Einheiten identifizie...
Für Twisted Pair Verkabelung, Patchkabel und Installation. Spart die kostenaufwendige Fehlersuche mit einem LAN-Messgerät. Normierung TIA/EIA 568A, TIA/EIA 568B, 365A und Token Ring.
Tester für Patchkabel Twisted-Pair und ISDN/Telefon-Verkabelung, Kabel und Installation. Anzeige jeder Ader und Schirm durch 9 LEDs. Bereits installierte Netze können auf Durchgang, Belegung, Funkt...
KE7801 - Kabeltester Set und LWL & Kupfer Leitungssucher Kit. KE7801 Kabeltester Set und Leitungssucher Kit, bestehend aus 2x KE7000 Kabeltester zur Erkennung von Verdrahtungsfehlern in Netzwerk-un...
Verdrahtungs- und Netzwerkdiensttester mit TDR - Funktion. Längenmessung über TDR-Funktion bis zu 600 m, vier wählbare Tonsignale zur Kabelidentifikation, Anzeige aktive Netzwerkgeräte (PC oder Hub...