Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: LAN-Analysator; LCD; L.Messleitung: max.181m; RJ45; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: LAN-Analysator; LCD; L.Messleitung: max.181m; RJ45; Bel: ja
Tester: LAN-Analysator; LCD; L.Messleitung: max.181m; RJ45; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-TNET-R151005
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     NAVITEK NT PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TREND NETWORKS
Steckverbinder-Art: RJ45
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Ni-MH x1
Schnittstelle: USB;WiFi
Abtaster-Typ: LAN-Analysator
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 5000
Abmessungen: 175x80x40mm
Passendes Zubehör: TNET-150050;TNET-150058;TNET-150059;TNET-MGKLX2;TNET-MGKSX1;TNET-MGKZX3
Standardausstattung: Koffer;Adapter WiFi USB;Netzteil AC 230V;Cross-Kabel - 30 cm, Kat. 5e STP x2
Messgerät-Eigenschaften: Anschlussplantest: Unterbrechung, Kurzschluss, fehlerhafter Anschluss, getrennte Paare;Der Autotest führt Ping und Traceroute-Test aus (Netzmodus);DHCP Client;Anzeige der Netzkonfiguration - IPv4/konform mit IPv6;Netz-Scannen (IP- und MAC-Adressen der Geräte);Erkennung und Bedienung von VLAN
Suche: Beschädigungen in Leitungen;Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen;Durchgängigkeit der Kabel und Leitungen
Messleitungslänge: max. 181m
Herstellerserie: NaviTEK
Bediente Formate: CSV;PDF
Batterie/Akku: Akku Ni-MH x1
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TREND:
TREND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.133,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,18*
€ 1.521,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,17*
€ 1.512,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,96*
€ 1.446,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,40*
€ 1.402,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,07*
€ 1.348,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.