| | | | Übersicht | "Kabelabzweigkasten"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (6 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich),... |
|
ab € 32,49* pro Stück |
| |
Kabelabzweigkasten 16-35 mm² 3phasig, 5pol. Klemme (15 Angebote) Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv... |
|
ab € 50,63* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 35², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (9 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 35mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M25/M32/M40/M50, (2 rückseitig, 12 seitl... |
|
ab € 46,38* pro Stück |
| |
Abzweigdose, grau, Schutzart IP20, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei (16 Angebote) Leuchtenanschlussdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=230V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (4 seitlich), innenlieg... |
|
ab € 0,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,48171* pro Stück |
| |
Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/122-504-0 - 224644 (4 Angebote) Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1... |
|
ab € 102,47* pro Stück |
| |
8118/121-807 Abzweigdose Ex e 8118/121-807 (8 Angebote) Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8118/121-807 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V | Anschlussquerschnitt: 6 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe... |
|
ab € 59,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,70* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), inne... |
|
ab € 9,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,43* pro Stück |
| |
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE (10 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M25/M32/M40, Dichtbereich 13-26,5mm, (4 rückseitig, 1... |
|
ab € 7,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,74011* pro Stück |
| |
Hensel DK 1616 G Elektrische Anschlussbox (13 Angebote) DK 1616 G - 10-16 mm², Cu 3~ - Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol - 5-polig je Pol 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* - f* = mit gasdicht verp... |
|
ab € 23,89* pro Stück |
| |
|
| | | |