Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-71B Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-71B Abzweigdose
VIVOTEK AM-71B Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96560392
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     100220400G
EAN/GTIN:
     4710469351105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
736 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Vivotek
Kompatibilität
FD9360-H, FD9368-HTV, FD9380-H, FD9388-HTV, FD9389-(E)HV, FD9389-(E)HMV, FD9389-(E)HTV, IT9388-HT
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
930 g
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-522
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.