Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/122-504-0 - 224644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108928
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     224644
EAN/GTIN:
     4046827064135
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • Ex-Klemmenkasten
  • Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm
  • Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -40...55 °C
  • Farbe: dunkelgrau
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
  • Klemmen Typ 1: 11 x Phoenix UT 4
  • Klemmen PE Typ 1: 2 x Phoenix USLKG 5
  • Inkl. Kabelverschraubungen M25
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Klemmenkasten
Baureihe:
8118
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Deckelfarbe:
dunkelgrau
Breite:
115 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
64 mm
Material:
Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich (Dauer):
-40...55 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx | UL
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex eb ia [ia Ga] ib mb IIC T6...T4 Gb
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, Polyester-Gehäuse, Raychem RPG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,38*
€ 128,18*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,44*
€ 128,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,03*
€ 145,30*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 153,26*
€ 190,09*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
285774
ab € 3,50*
Zubehör
R. STAHL
239205
ab € 6,14*
Zubehör
R. STAHL
239157
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.