Schutzrohr f.Temperatursensoren THW6G3/4G1/2A4L230Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G3/4 Außengewin...
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok AN® IP68/69K...
Schutzrohr THW-3-G1/4-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L300Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M20 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok ATS® IP68/69K Ge...
Schutzrohr für Sensoren E37600Zubehör, Schutzrohr für Temperatursensoren, Ø 6 mm, für Temperatursensoren mit Einbaulänge EL = 50 mm, Prozessanschluss: G , Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404)
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8 Außengewinde, Eintauchtiefe 100 mm