Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX SP20/BL/25M SCHUTZROHR VERZ. STAHL PVC 20MM/SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464860
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     SP20/BL/25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: SP
  • Außendurchmesser: 21.5 mm
  • Beschichtung: PVC
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, SP20/BL/25M, 3464860, 346-4860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 164,66*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 6,5864* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 206,38*
    € 245,59
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 203,02*
    € 241,59
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 200,89*
    € 239,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 192,61*
    € 229,21
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 192,07*
    € 228,56
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 191,52*
    € 227,91
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 190,98*
    € 227,27
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 164,66*
    € 195,95
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.