9910612 - THW-6-N1/2-A4-L300 / Temperaturerfassung Zubehör Schutzrohr Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern der Serie TP mit einem Durchmesser von 6mm Prozeßanschluß 1/2NPT Außengewinde
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
Wir präsentieren Ihnen die Lösung für ein einfaches und sauberes Kabelmanagement! Kein Kabelgewirr mehr unter, neben oder hinter Ihrem Arbeitsplatz, Satellitenanlage oder TV-Station Der selbsteinro...
Verstellbare Einbaugarnitur Schutzrohr 1,00 - 1,50 m - Gestänge feuerverzinkt mit Verstellring, Kuppelmuffe aus GTS 38 - Hülsrohr aus PP, mit Drei-Flügel-Schmutzkappe - Für alle Hauptrohrdimensione...
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr blau 25x2,5mm VPE 50 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HD Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 35mm · Diffusi...
Das Montagerohr aus Kunststoff (PPS) wird für die Montage des Außenwand-Ventils verwendet. Es lässt sich auf die Mauerstärke kürzen und kann auch bei größeren Wandstärken eingesetzt werden.