Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Küretten Set

  Küretten Set  (2 Angebote unter 27.587.961 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Küretten Set“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Küretten Set"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GRACEY TITAN MINI SET VE:ST (1 Angebot) 
GRACEY TITAN MINI SET VE:ST
KLS Martin
43-334-50-07
ab € 315,74*
pro Stück
 
 Stück
Carl Martin
SI-PARO-SET1
ab € 173,69*
pro Satz
 
 Satz
Weitere Informationen zum Thema Küretten Set
^

Küretten-Set als Grundausstattung in der Dentalmedizin

Je nach Hersteller sind Küretten-Sets mit unterschiedlichen Dental-Instrumenten ausgestattet. Zum Standardsortiment gehören meist Scaler, Küretten und Zahnsonden. Diese aus Edelstahl gefertigten Instrumente zählen zu den wichtigsten Arbeitsgeräten für die parodontale Prophylaxe und Therapie.

Küretten

Die gebogene Klinge der Küretten ist der Zahnanatomie perfekt angepasst. So ist gewährleistet, dass die Klinge während der Zahnreinigung optimal auf der Zahnoberfläche aufliegt und dies führt wiederum zu weniger Gewebetrauma. In der Mehrzahl der Fälle werden für die Wurzelreinigung sog. Gracey-Küretten eingesetzt. Sie sind einseitig geschärft und je nach Anwendungsgebiet mit dem entsprechenden Zahlencode versehen. Spezialisten für fasziale Wurzelflächen im Front- und Eckzahnbereich sind die 1/2 Gracey-Küretten. Wegen ihres kurzen Schaftes und der starken Abwinkelung werden 3/4 Gracey-Küretten vor allem im palatinalen oder lingualen Wurzelbereich eingesetzt. Zur Reinigung tiefer Taschen empfiehlt sich eine 5/6 Gracey-Kürette. Um Schlupfwinkel im Seitenzahnbereich gut erreichen zu können eignen sich 7/8 und 9/10 Gracey-Küretten. 11/12 und 13/14 Gracey-Küretten wurden für die Behandlung mehrwurzeliger Backenzähne entwickelt.

Scaler als Bestandteil von Küretten-Sets

Neben der Kürette sind Scaler ideale Instrumente um die Zahnwurzeloberfläche von Belägen zu befreien. Die scharfkantigen spitzen Dentalwerkzeuge eignen sich besonders gut für die Entfernung von Biofilm und Plaque, die sich nur wenige Millimeter unter dem Zahnfleisch befinden. Die leichte und sichere Handhabung des Gerätes ermöglicht außerdem eine professionelle Beseitigung von Zahnsteinrückständen in den Zahnzwischenräumen.

Zahnsonden

Dentale Sonden sind bei einer zahnärztlichen Kontrolluntersuchung kaum wegzudenken. Hauptanwendungsgebiet ist die Diagnostik und Reinigung der Zahnzwischenräume. Sonden werden in vielen Variationen angeboten. So gibt es Nadelsonden mit gerader Spitze oder Dentalsonden mit gekrümmter Spitze, die sich an beiden Enden des Handwerkzeugs befinden. Darüber hinaus bieten einige Hersteller Instrumentenkombinationen an wie z.B. Sonden mit Reisezahnstocher oder Scaler. Eine spezielle Form der Sonde ist die parodontale Messonde. Sie ist an der Spitze mit einer Millimetereinteilung versehen, die zur Ermittlung der Knochenhöhe, der Schmelz-Zement-Grenze oder der Zahnfleischschwellung verwendet wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.