Küretten-Set als Grundausstattung in der Dentalmedizin
Je nach Hersteller sind Küretten-Sets mit unterschiedlichen
Dental-Instrumenten ausgestattet. Zum Standardsortiment gehören meist Scaler, Küretten und Zahnsonden. Diese aus Edelstahl gefertigten Instrumente zählen zu den wichtigsten Arbeitsgeräten für die parodontale Prophylaxe und Therapie.
Küretten
Die gebogene Klinge der
Küretten ist der Zahnanatomie perfekt angepasst. So ist gewährleistet, dass die Klinge während der Zahnreinigung optimal auf der Zahnoberfläche aufliegt und dies führt wiederum zu weniger Gewebetrauma. In der Mehrzahl der Fälle werden für die Wurzelreinigung sog. Gracey-Küretten eingesetzt. Sie sind einseitig geschärft und je nach Anwendungsgebiet mit dem entsprechenden Zahlencode versehen. Spezialisten für fasziale Wurzelflächen im Front- und Eckzahnbereich sind die 1/2 Gracey-Küretten. Wegen ihres kurzen Schaftes und der starken Abwinkelung werden 3/4 Gracey-Küretten vor allem im palatinalen oder lingualen Wurzelbereich eingesetzt. Zur Reinigung tiefer Taschen empfiehlt sich eine 5/6 Gracey-Kürette. Um Schlupfwinkel im Seitenzahnbereich gut erreichen zu können eignen sich 7/8 und 9/10 Gracey-Küretten. 11/12 und 13/14 Gracey-Küretten wurden für die Behandlung mehrwurzeliger Backenzähne entwickelt.
Scaler als Bestandteil von Küretten-Sets
Neben der Kürette sind
Scaler ideale Instrumente um die Zahnwurzeloberfläche von Belägen zu befreien. Die scharfkantigen spitzen Dentalwerkzeuge eignen sich besonders gut für die Entfernung von Biofilm und Plaque, die sich nur wenige Millimeter unter dem Zahnfleisch befinden. Die leichte und sichere Handhabung des Gerätes ermöglicht außerdem eine professionelle Beseitigung von Zahnsteinrückständen in den Zahnzwischenräumen.
Zahnsonden
Dentale Sonden sind bei einer zahnärztlichen Kontrolluntersuchung kaum wegzudenken. Hauptanwendungsgebiet ist die Diagnostik und Reinigung der Zahnzwischenräume. Sonden werden in vielen Variationen angeboten. So gibt es Nadelsonden mit gerader Spitze oder Dentalsonden mit gekrümmter Spitze, die sich an beiden Enden des Handwerkzeugs befinden. Darüber hinaus bieten einige Hersteller Instrumentenkombinationen an wie z.B. Sonden mit Reisezahnstocher oder Scaler. Eine spezielle Form der Sonde ist die parodontale Messonde. Sie ist an der Spitze mit einer Millimetereinteilung versehen, die zur Ermittlung der Knochenhöhe, der Schmelz-Zement-Grenze oder der Zahnfleischschwellung verwendet wird.