Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 0.53K/W, 150mm x 200mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898690
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK47-150-SA
EAN/GTIN:
     4016138121025
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 150mm
Breite = 200mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 150 x 200 x 40mm
Wärmewiderstand = 0.53K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

SK 47 - Strangkühlkörper. Der Strangkühlkörper SK 47 ist lieferbar in den Längen 75mm, 100mm und 150mm
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
150mm
Breite:
200mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
150 x 200 x 40mm
Wärmewiderstand:
0.53K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper fischer elektronik, strangkühlkörper, kühlkörper 0,53k/w, 1898690, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK47150SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,11*
€ 32,83*
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 32,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,53*
€ 34,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 41,44*
€ 5,90*
ab € 25,40*
€ 45,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,68*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.