Kühlkörper für Traco Gleichspannungswandler Typ Traco TEN-HS.../TEP-HS.../THN-HS. Kühlkörper Typ TEN-HS1. Für DC/DC-Konverter TEN15, TEN20WIN, TEN30, TEN30WIN
Zur Verwendung mit = Universal Rechteckig Alu Länge = 23.9mm Breite = 40mm Höhe = 10mm Abmessungen = 23.9 x 40 x 10mm Wärmewiderstand = 10K/W Montage = Klebefolie Farbe = Schwarz Anwendung = Halble...
Kühlkörper, Typ=SK 76/30/SA-220, Breite=32 mm, Höhe=20 mm, Länge=30 mm, Thermischer Widerstand=10 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=TO-220, Material Kühlkörper=Aluminium, Perfor...
Kühlkörper, Typ=ICK PGA 14 X 14, Breite=34.5 mm, Höhe=16.51 mm, Länge=31.34 mm, Thermischer Widerstand=10 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=PGA, Material Kühlkörper=Aluminium, P...
Kühlkörper, Typ=SK 75 37,5 SA-220, Breite=32 mm, Höhe=14 mm, Länge=37.5 mm, Thermischer Widerstand=10 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=TO-220, Material Kühlkörper=Aluminium, Pe...
Fischer Elektronik 10022548 SK 75 37,5 SA Kühlkörper 6.8 K/W (L x B x H) 37.5 x 32 x 14 mm TO-220,TO-126 Raumsparende Klein-Kühlkörper Ideale Kühlkörper für Spannungsregler, Transistoren, Thyristor...
Fischer Elektronik 10022570 SK 76 37,5 SA Kühlkörper 6.5 K/W (L x B x H) 37.5 x 32 x 20 mm TO-220,TO-126 Raumsparende Klein-Kühlkörper Ideale Kühlkörper für Spannungsregler, Transistoren, Thyristor...