Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Konverter-Kühlkörper, 56 x 39 x 17.2 mm, 8.2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Konverter-Kühlkörper, 56 x 39 x 17.2 mm, 8.2 K/W, Schwarz eloxiert
DC/DC-Konverter-Kühlkörper, 56 x 39 x 17.2 mm, 8.2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-80B152
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN-HS2
EAN/GTIN:
     4099889476989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper für Traco Gleichspannungswandler Typ Traco TEN-HS.../TEP-HS.../THN-HS. Kühlkörper Typ TEN-HS2. Für DC/DC-Konverter TEN20WI, TEN30WI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
39 mm
Geeignet für:
DC/DC-Konverter
Höhe:
17.2 mm
Länge:
56 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
8.2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, traco dc dc wandler, dc dc steller, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 7,06*
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 7,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,84*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 9,10*
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.