CATV-Drop-Kabel Coax9 AD 11 S Einsatzbereich: Teilnehmerkabel werden in privaten und kommerziellen Verteilnetzen für Fernsehsignale sowie als Antennenleitungen für terrestrischen und Satelliten-Emp...
Setzen Sie die Kabeleinziehhilfe ein um unkompliziert Ihr Kabel durch ein Leerrohr zu ziehen. An dem Nylon Zugdraht befinden sich eine Öse, um das Kabel zu befestigen, und eine Führungsfeder, um le...
Zubehörtyp = Isolierrohr Zur Verwendung mit = TWXXXX Infrarot-Temperatursensoren Zubehör für Temperatursensoren von ifm electronics. Ein großes Zubehörsortiment für die Temperatursensoren von ifm e...
Kunststoffschutzschlauch, Typ AIRflex-KUW-PVC-AS mit innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel und Weich - PVC - Au?enmantel, hochflexibel, luft- und flussigkeitsdicht, weitgehend...
LAPP 61754005-1 SILVYN® FPAS 10 Wellrohr Schwarz 6.30 mm Meterware SILVYN® FPAS Schutzschlauch Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentli...
SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch ka...
100m flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 16 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schw...