Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex KFS Leerrohr PVC, Ø 16mm nom. flexibel, Weiß A ø 16mm I ø 11.9mm x 10m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507783
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     KFS16/W/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16mm
Material = PVC
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 16mm
Farbe = Weiß
Innendurchmesser = 11.9mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40, IP65
Betriebstemperatur max. = +60°C
Serie = KFS
Biegeradius min. = 20 mm

Korifit Weißes PVC (IP65). Ein weißes gewelltes biegsames Leerrohr aus PVC ohne Weichmacher, das zum Einbetten in Beton geeignet ist, für den Schutz der Verdrahtung und das Routing in statischen, leichtindustriellen und kommerziellen Installationen, bei denen konstantes Biegen nicht erforderlich ist. Es wird oft mit weißen steifen Leerrohren und Buchsenanschlussdosenkästen kombiniert, siehe Best.-Nr. 600-420, typisch. Die geraden Push-On-Fittings haben ein festes Außengewinde mit einer uneingeschränkten Durchgangsbohrung, für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen geeignet, und werden mit einer Kontermutter geliefert. Die Kupplung wird für das Anschließen von zwei 20-mm-Leerrohren in einer IP65-Baugruppe verwendet. -5 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur Flammhemmend gemäß EN 50086 UV-beständig Druckfestigkeit 750 N / 50 mm Zugfestigkeit 250 N
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
16mm
Farbe:
Weiß
Innendurchmesser:
11.9mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40, IP65
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Serie:
KFS
Biegeradius min.:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 2507783, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, KFS16W10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 1,635* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 24,90*
€ 29,63
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296140R0015 KF16/M16/A/W
ab € 17,29*
Zubehör
RS Pro
1865381
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.