Farbe = Schwarz Breite = 50mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.13mm Betriebstemperatur max. = +60°C RS Pro Elektroband, 50 mm x 33 mWir stellen das RS Pro Elektroband vor, eine hochwerti...
Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband 0,21 mm Materialstärke bietet eine noch höhere elektrische und mechanische Festigkeit Hervorragende Eigenschaften über einen großen...
Selbstverschweißendes Kautschukband auf EPR-Basis mit einem temperaturstabilen Mastik beschichtet Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht Verträglich mit allen Arten von extrudierten, di...
Mit Spezialkleber beschichtetes Korrosionsschutzband Einfach und faltenfrei zu verarbeiten Die Materialstärke bietet hohen elektrischen und mechanischen Schutz Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlu...
Übersicht Allzweck PVC-Klebeband Orange (L x B) 33 m x 50 mm 3M TM 764i Mit dem Allzweck Weich-PVC-Klebeband 764i bieten wir eine zweckmäßige und kostengünstige Lösung für vielfältige Einsatzbereic...
Elektro-Isolierband für den professionellen Einsatz ?HUPtape-15"Material: PVC, in geprüfter VDE-Qualität, nach DIN EN 60454-3-1, flammhemmend, selbstverlöschend, temperaturbeständig von -30°C bis 1...
Arikelname: Isolierband, selbstklebend Anwendungsgebiete Das selbstklebende Isolierband eignet sich für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. und ist schwer entflammbar. Eigenschaften • Isoli...
Leicht abrollbar und ablösbar, zum ummanteln, bündeln, markieren, abkleben, Isolierung von Elektroleitungen und Kabeln, Schutz der Leitungen vor Beschädigungen.
Coroplast-Band hellgrau 30mm Rolle 25m .schwer entflammbar nach DIN 4102, Baustoffklasse B1, Korrosionsschutz von Innenraumleitungen, Abdichten von Lüftungskanälen, Verklebung der Schnittstellen be...