Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 263818 VDE Isolierband 15mm 10m grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 263818 VDE Isolierband 15mm 10m grün/gelb
Artikel-Nr.:
     986-3641618
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     263818
EAN/GTIN:
     4011923534486
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband grün / gelb
Elektro-Isolierband für den professionellen Einsatz ?HUPtape-15"Material: PVC, in geprüfter VDE-Qualität, nach DIN EN 60454-3-1, flammhemmend, selbstverlöschend, temperaturbeständig von -30°C bis 105°C, wasser-, witterungs- und UV-beständig, hohe Flexibilität und sehr gute Klebekraft, vielseitig in der Anwendung, reißfest und alterungsbeständig, zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen, in 10 Farben erhältlich.Technische Information Verarbeitungstemperatur: -18°C bis +60°C Anwendungstemperatur: -30°C bis +105°C UV-Beständigkeit: hervorragend Dicke: 0,15 mm Reißdehnung bei 23°C: 240% Reißkraft: 27 N/cm Durchschlagsfestigkeit: 50 kV/mm Klebevermögen: 3,5 N/cm Brennbarkeit: selbstverlöschend Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, haupa isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.