• 3 1/2-stellige LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung • Handliche Bauform und schnelle Reaktionszeit (ca. 0,5 s) • Modernes Design und einfache Handhabung • Auto Data Hold und Abschaltauto...
Laser für kontaktlose Messung in verschiedenen Einsatzbereichen, wie z.B. Kfz, Industrie, Haushalt, Gas-, Heizung- und Klimaanlagen etc. Messbereich: -35° C bis +630° C Universeller Einsatzbereich ...
BP21WP Pyrometer mit Smartphone-Bedienung Infrarot-Thermometer als appSensor mit Smartphone-Bedienung Der appSensor BP21WP ist ein Strahlungsthermometer, welches in Kombination mit der MultiMeasure...
Messbereich -50 ~ +1300 °C, Ablesung 0,1 °C, max. Fehlertoleranz ±2,0 / ±2 %, Wiederholgenauigkeit ±1,0 °C, Messoptik 16:1, Artikel-Abmessung 170 x 135 x 50 mm • In Pistolenform, mit Temperaturfühl...
Hersteller: Optris Montage: M12x1 Ausgang: analog 0...5 V/ 0...10 V;analog 0/4...20 mА;analog, Thermoelement vom Typ K oder J Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 8...36V DC Schnittstelle: E...
Die berührungslose und sekundenschnelle Messung von Körper- und Oberflächentemperatur. Produktdetails: modernes und ergonomisches Design | optischer Fieberalarm durch Farbwechsel | großes, beleucht...
SCHNEIDER Infrarot-Thermometer -33 bis + 500°C Infrarot-Thermometer ++ für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur ++ Messbereich: - 33°C / +500°C ++ Abmessungen: 175 x 39 x 79 mm ++ mit L...
Uni-T UT305H Infrarot-Thermometer 32 - 42.9 °C UT305H IR-Thermometer Messbereich 32 bis 42.9 °C Auflösung 0.1 ° C Testabstand 5 - 10 cm Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer 2-Farben-LED ...