Pyrometer, PCE-IR 80, PCE Instruments Das Pyrometer PCE-IR 80 wird zur schnellen Kontrolle der Temperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Das Pyrometer wird im Bereich von Großküchen, Catering-Servic...
Kompaktes und handliches Infrarot-Thermometer, mit dem man sowohl berührungslos (mit Infrarot), als auch Messungen durch direkten Kontakt durchführen kann. Mit dem ausklapppbaren Fühler kann in das...
Thermometer, PCE-IR 90, PCE Instruments Das Thermometer dient zur Überprüfung der Temperatur von Lebensmitteln. Neben der Oberflächentemperatur über den Infrarotsensor kann mit dem Thermometer auch...
Lieferung inkl. Batterie (9,0 V), Tasche und Bedienungsanleitung, IR-Temperatur- und Luftfeuchtemessgeräte Typ PeakTech 5400. Misst Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Taupunktmessung und per Infraro...
Thermometer, PCE-ILD 10, PCE Instruments Das Thermometer hat einen Messbereich von -50 ... +500 °C (-58 ... 932 °F) und einen einstellbaren Emissionswert zwischen 0,10 ... 1.00. Neben dem aktuellen...
Thermometer, 4950, PeakTech Innovatives und leistungsstarkes Infrarot Thermometer, welches berührungslose Messungen von Oberflächen-temperaturen ermöglicht. Features * LCD-Anzeige mit Hintergrundbe...
Temperaturscanner, HG SCAN PRO FÜR HG 2620 E, Steinel Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst die Temperatur auf der Werkstückoberfläch...
Neben der Messung von Lufttemperatur und relativer Feuchte in Räumen und Kanälen, eignet sich das Thermo-Hygrometer auch zum Überprüfen von Klimaanlagen-Befeuchtern. Wenn Sie das testo 605i zusamme...
Der FLIR TG165-X reduziert die Inspektions- und Diagnosezeit erheblich, indem er Ihnen hilft, die Ursache von elektrischen, mechanischen und HLK-Systemfehlern visuell zu lokalisieren. Anstatt mit e...
Infrarot-Thermometer, IR0505, VA Labs Das VA LABS IR-Thermometer IR0505 ist die perfekte Lösung zur kontaktlosen und effizienten Messung von Oberflächentemperaturen verschiedenster Objekte (Festwer...
Infrarot-Thermometer, IR0510, VA Labs Das IR0510 IR-Thermometer ist ein vollausgerüstetes Messinstrument zur Ermittlung von Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Es ermöglicht die Messung von Oberfläch...
Die Pyrometer - Eine Kritik der Bisher Construirten Höheren Temperaturmesser in Wissenschaftlich-Technischer Hinsicht - Mit 31 in den Text gedruckten Figuren - 76 Seiten - Nachdruck 2018 als Tasche...