| |
|
| Artikel-Nr.: 619-986005 Herst.-Nr.: SH986005 EAN/GTIN: 4250516304864 |
| |
|
| | |
| Die berührungslose und sekundenschnelle Messung von Körper- und Oberflächentemperatur. Produktdetails: modernes und ergonomisches Design | optischer Fieberalarm durch Farbwechsel | großes, beleuchtetes Display | automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte | tastenfreies Einschalten und automatische Erfassung innerhalb von 2 cm Abstand | automatische Abschaltung nach 60 sec. | hohe Messgenauigkeit | akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende | 2 wählbare Modi (Körpermodus und Objektmodus) | inkl. Batterien und Gebrauchsanweisung. Technische Daten: Maße 16,1 x 5,3 x 3,9 cm | Display 3,3 x 2,9 cm | Messbereich für Objekte 0 °C bis 100 °C | Messbereich für Körpertemperatur 32 °C bis 43 °C | Skalierung 0,1 °C | Batterien AAA | Gewicht ca. 65 g | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, ir thermometer, fieber-thermometer infrarot, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |