Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55530
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55530
EAN/GTIN:
     4016032490913
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM

HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD

Erweitern Sie das HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) mit weiteren Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Bildschirm (bis zu 253) zeitgleich widerzugeben

Produktvorteile:

  • DS-55529 lässt sich auf bis zu 253 Bildschirme (Empfänger) erweitern
  • KVM-Funktion zum Anschluss von Maus/Tastatur zur Steuerung der Signalquelle am Ausgabebildschirm
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
  • Unterstützt CAT 5e (oder höher) Netzwerkkabel
  • Einfache Installation dank Plug & Play - keine zusätzliche Software/Treiber o.ä. benötigt
  • HDMI 1.3
  • HDCP 1.4

Erweitern Sie das HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) um weitere Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Monitoren zeitgleich widerzugeben. Das Set verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT5e (oder höher) Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mittels Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55530) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern. Dank KVM-Funktionalität lassen sich Maus/Tastatur am Empfänger anschließen und ermöglichen die Steuerung der Signalquelle am Ausgabebildschirm.

Technische Daten:

  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
  • Unterstützt CAT 5e (oder höher) Netzwerkkabel
  • Einfache Installation dank Plug & Play - keine zusätzliche Software/Treiber o.ä. benötigt
  • Unterstützt Full-HD-Auflösungen bis 1920x1080 / 60 Hz
  • HDMI 1.3
  • HDCP 1.4
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (1080p/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 2x USB-A (2.0) Eingang - Anschluss Maus/Tastatur
  • 1x Netzteil Eingang (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x KVM Taste - Umschalten auf den gewünschten Empfänger (Ausgabegerät) zur Nutzung der KVM-Funktionalität
  • 1x Reset-Taste
  • Betriebstemperatur: -10 - 60°
  • Stromverbrauch : ca. 3,5W
  • Kompression: H.265
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: L 11 x B 9 x H 2,7 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 244 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 120 m
  • Übertragungstechnik: IP
Weitere Informationen:
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
120 m
Übertragungstechnik:
IP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.