| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-726537-B21 Herst.-Nr.: 726537-B21 EAN/GTIN: 804067328448 |
| |
|
| | |
| Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft®-Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD -R/RW-Medien sowie auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien gelesen werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: interne CD Brenner, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, DVD Laufwerk intern, interne DVD Laufwerke, sata cd brenner, dvd laufwerk intern, hp internes dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner |
| | |
| |