SILVYN LGF-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für fixe Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt we...
SILVYN SPLIT ist ein teilbarer Schutzschlauch, der sich besonders für die nachträgliche Anbringung in bereits fertiggestellten Anwendung oder Konfektionen eignet. Nachträglicher Kabelschutz
Technik-Kanal für LED-Lichtlinieaus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 76 x 92 mm. Gewicht: 3,45 kg. Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessung...
Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Bef...
Kabelbrücken aus Kunststoff ∙ Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter oder 1,5 Meter Set mit doppelseitigem Klebeband ∙ Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitung von Stolperfal...
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
SILVYN SPLIT ist ein teilbarer Schutzschlauch, der sich besonders für die nachträgliche Anbringung in bereits fertiggestellten Anwendung oder Konfektionen eignet. Nachträglicher Kabelschutz
Anbau-Kanal für LED-Lichtlinieaus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 2000 x 76 x 92 mm. Gewicht: 4,45 kg. Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessungen...
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigun...
Zwei Gitter-Kabelkanäle für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch Sehr stabil Schnell zu installieren Bietet viel Platz für alle Kabel Gitter erlaubt die Fixierung der Kabel mittels Kabe...
Kabelbrücken aus Kunststoff ∙ Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter oder 1,5 Meter Set mit doppelseitigem Klebeband ∙ Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitung von Stolperfal...