Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN SPLIT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70195573
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN SPLIT ist ein teilbarer Schutzschlauch, der sich besonders für die nachträgliche Anbringung in bereits fertiggestellten Anwendung oder Konfektionen eignet.

Nachträglicher Kabelschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4338* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,37*
€ 176,5603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,20*
€ 175,168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,43*
€ 163,5417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,91*
€ 159,3529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,69*
€ 144,8111
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806693
ab € 1,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.