Wespen Power-Spray • Zur Direkt- und Nestbekämpfung von Wespen • Power-Düse: Sichere Bekämpfung aus 3 bis 4 Metern Entfernung • Wirkt sofort und dauerhaft • Anwendung: Den Nestbereich in Windrichtu...
Mücken-und Fliegenspray • Effektiv: gegen Mücken und Fliegen sowie auch anderes Ungeziefer • Vielseitig: für Haus und Räume, in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder vertrieben werden • Zuv...
Raid® Insekten-Spray bietet mit seiner optimierten Formulierung unmittelbaren und langanhaltenden Schutz gegen Fliegen, Mücken (Gelsen) und andere fliegende Insekten, wie Tigermücken, Wespen und Mo...
Schädlingsfrei Careo Rosenspray Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Rosenspray ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen a...
ARDAP Fogger-Ungeziefervernebler 200 ml (1 Stück) Produktbeschreibung: ARDAP Fogger – Ungeziefervernebler: 2 x 100 ml und 200 ml Der ARDAP Fogger hilft zuverlässig gegen alle Arten von Fliegen und ...
Bio Schädlingsfrei Neem Konzentrat aus NeemAzal-TS , ein hochwertiges Azadirachtin-Extrakt aus den Neem-Kernen. Wirksam gegen viele saugende und beißende Schädlinge an Obst-, Gemüse & Zierpflanzen ...
Orchideen und Zierpflanzenspray Lizetan, 400ml Gegen saugende Schädlinge an Zierpflanzen und Orchideen wie z.B. Blatt-, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben (Rote Spinne), Weiße Fliegen und...
Orchideen-Spray Lizetan, AF 500ml Gegen besonders hartnäckige Schädlinge an Orchideen, wie Woll-, Schmier- und Schildläusen, sowie Spinnmilben an Orchideen.Gegen saugende Schädlinge an Orchideen un...
Schädlingsfrei Careo SUBSTRAL CELAFLOR SCHÄDLINGSFREI CAREO ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Orchideen und Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenomm...
Bio Schädlingsfrei Neem Konzentrat aus NeemAzal-TS , ein hochwertiges Azadirachtin-Extrakt aus den Neem-Kernen. Wirksam gegen viele saugende und beißende Schädlinge an Obst-, Gemüse & Zierpflanzen ...
COMPO Mückenspirale / Räucherspirale zum Schutz vor Stechmücken und Wespen, für Balkon, Terrasse und Camping, hat einen aktiven Schutz, glimmt und schützt bis zu 8 Stunden beinhaltet: 10 Stück (253...
Neem Bio-Schädlingsfrei, 30ml Gegen saugende Schädlinge und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler, Kartoffelkäfer) an Zierpflanzen, frischen Kräutern, Kartoffeln und Gemüse. Als Gieß...
Neem Plus Schädlingsfrei Neem Plus Schädlingsfrei ist ein breit wirksames Kontakt- und Fraßinsektizid zur Bekämpfung von Blatt- und Schildläusen, Woll- und Schmierläusen, Spinnmilben, Thripsen und ...
Schädlingsfrei Lizetan AZ Gegen saugende und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler) an Zierpflanzen, frischen Kräutern, Kartoffeln (Kartoffelkäfer) und Gemüse. Aufgrund eigener Erfah...