| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5315105 Herst.-Nr.: 4008398129439 EAN/GTIN: 4008398129439 |
| | |
|
| | |
| Mücken-und Fliegenspray • Effektiv: gegen Mücken und Fliegen sowie auch anderes Ungeziefer • Vielseitig: für Haus und Räume, in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder vertrieben werden • Zuverlässig: wirkt sofort und dauerhaft • Praktisch: zur Direktbekämpfung oder als Raumspray • Mit einem Wirkstoff auf pflanzlicher Basis Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH208: Enthält Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium-Blüten, mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium-Blüten, mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | COMPO |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,36* | € 12,22* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,87* | € 12,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,60* | € 12,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 8,74* | € 12,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,79* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|