Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raid Insekten-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raid Insekten-Spray
Raid Insekten-Spray
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97291527
Hersteller:
     raid
Herst.-Nr.:
     317170
EAN/GTIN:
     5000204641691
Suchbegriffe:
Insekten-Spray
Insektenspray
Insektizid
insektenspray wespen
Raid® Insekten-Spray bietet mit seiner optimierten Formulierung unmittelbaren und langanhaltenden Schutz gegen Fliegen, Mücken (Gelsen) und andere fliegende Insekten, wie Tigermücken, Wespen und Motten. - Sofortige und langanhaltende Kontaktwirkung bis zu 24 Stunden gegen Mücken und Fliegen - Schnelle Wirkung - In allen Räumen anwendbar, inkl. Küche, Wohn- und Schlafzimmer und Bad - Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft Raid® bietet seit mehr als 50 Jahren effektiven Insektenschutz, der Sie und Ihre Familie schützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktform
Spray
Typ
Abwehrmittel
Schutzfunktion
Fliegenschutz, Moskitoschutz, Mottenschutz, Wespenschutz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aktive Inhaltsstoffe
Prallethrin
Schutzzeit
24 h
Anwendung
Dose vor jedem Gebrauch schütteln. Vor dem Sprühen alle Türen und Fenster schließen. Zum Sprühen Aerosoldose möglichst senkrecht halten und Sprühknopf drücken. Nicht in Richtung des Gesichtes sprühen. Mit Raid® Insekten-Spray ist es nicht notwendig, fliegende Insekten direkt anzusprühen, da der Sprühnebel unmittelbar wirkt. Für einen Raum durchschnittlicher Größe (ca. 30 m3) ca. 8 – 10 Sekunden sprühen. Den Raum dabei in der Mitte beginnend gleichmäßig aussprühen. Nicht gegen Tapeten sprühen, zu allen Gegenständen und Wänden mindestens 1 m Abstand halten. Nach dem Sprühen den Raum verlassen und für 15 Minuten geschlossen halten. Danach gründlich (ca. 15 - 20 Minuten) lüften. Für eine schnelle Wirkung einzelne Insekten aus ca. 0,5 m gezielt besprühen. Wespen ausschließlich einzeln ansprühen. Nicht gegen Wespennester sprühen. Für Langzeitkontaktwirkung, die Bereiche um Fenster und Türen, durch die die Insekten ins Haus gelangen können, aus einer Entfernung von ca. 0,5 m besprühen. Zur Prüfung der Materialverträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle testen.
Inhaltsstoffe
Aerosol enthält 1R-trans Phenothrin 0,125g/100g, Prallethrin 0,1g/100g
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Weitere Suchbegriffe: insekten spray
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.