840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056344001Anwendung: Innensechskantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähh...
840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056345001Anwendung: Innensechskantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähh...
840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056346001Anwendung: Innensechskantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähh...
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059640001Anwendung: Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung) Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173...
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059644001Anwendung: Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung) Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173...
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059645001Anwendung: Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung) Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173...
8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 0516078500143-teilig im stabilen Metallkoffer 1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1 Zyklop-Knarre mit 1/2"...
1/4" Bit L25 mm Innen-6kant mit Bohrung 2 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung a...
Innensechskant mit Stirnlochbohrung mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie v...
Innensechskant mit Stirnlochbohrung mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie v...
1/4" Bit Innen-6kant mit Bohrung 1/8" L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung a...
1/4" Bit L25 mm Innen-6kant mit Bohrung 2,5 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung...
Innensechskant mit Stirnlochbohrung mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie v...
Innensechskant mit Stirnlochbohrung mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie v...
Innensechskant mit Stirnlochbohrung mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie v...