Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 Z Hex-Plus BO Bits, 6.0 mm x 25 mm, 05056346001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056346001
840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056346001
Wera 840/1 Z Hex-Plus BO Bits, 6.0 mm x 25 mm, 05056346001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056346001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056346001
EAN/GTIN:
     4013288038586
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR

840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056346001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
mit Bohrung:
true
Hex-Plus:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056341001
ab € 2,50*
Ähnlich
Wera
05056342001
ab € 2,50*
Ähnlich
Wera
05056343001
ab € 2,50*
Ähnlich
Wera
05056344001
ab € 2,51*
Ähnlich
Wera
05056345001
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.