Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 6.0 x 89 mm, 05059645001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059645001
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059645001
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 6.0 x 89 mm, 05059645001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059645001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059645001
EAN/GTIN:
     4013288094346
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR

840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059645001

Anwendung: Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung)
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
mit Bohrung:
true
Hex-Plus:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059643001
ab € 7,64*
Ähnlich
Wera
05059644001
ab € 7,63*
Ähnlich
Wera
05059663001
ab € 5,89*
Ähnlich
Wera
05059666001
ab € 5,92*
Ähnlich
Wera
05059661001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05059665001
ab € 5,89*
Ähnlich
Wera
05059660001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05059662001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05059664001
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.