BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen Einzigartiges vollintegriertes Schutzschild mit Einrastmechanismus Der Schutzmechanismus kann mit einer Hand einfach ausgelöst werden - Mechanismus einfach ü...
BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen Einzigartiges vollintegriertes Schutzschild mit Einrastmechanismus Der Schutzmechanismus kann mit einer Hand einfach ausgelöst werden - Mechanismus einfach ü...
BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen Einzigartiges vollintegriertes Schutzschild mit Einrastmechanismus Der Schutzmechanismus kann mit einer Hand einfach ausgelöst werden - Mechanismus einfach ü...
Die Einmal-Kanülen von Henke Sass Wolf. Der glatte, exakte Kanülenschliff sorgt für ein vermindertes Schmerzempfinden. Das Kanülenrohr ist aus nicht-rostendem Stahl, Sockel und Schutzkappe sind aus...
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Miraject Endotec, Einmalkanülen, Form G 21, Typ Luer, Größe 0,8 x 25 ,0 mm, Packung 25 Stück Spezielle Nadel zur Wurzelkanalspülung. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitlicher Ausgang...
Miraject Endotec, Einmalkanülen, Form G 23, Typ Luer, Größe 0,6 x 25,0 mm, Packung 25 Stück Spezielle Nadel zur Wurzelkanalspülung. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitlicher Ausgang ...
Miraject Endotec, Einmalkanülen, Form G 25, Typ Luer, Größe 0,5 x 25 ,0 mm, Packung 25 Stück Spezielle Nadel zur Wurzelkanalspülung. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitlicher Ausgang...
Miraject Endotec, Einmalkanülen, Form G 27, Typ Luer, Größe 0,4x 25,0 mm, Packung 25 Stück Spezielle Nadel zur Wurzelkanalspülung. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitlicher Ausgang v...
Sterican® Einmalkanülen zur Blutentnahme Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulins...
Miraject Endotec, Einmalkanülen, Form G 30, Typ Luer, Größe 0,3 x 25,0 mm, Packung 25 Stück Spezielle Nadel zur Wurzelkanalspülung. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitlicher Ausgang ...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 21 x 1" Farbe grün Länge 25 mm Ø außen 0,80 mm Material Edels...